79,56 €/ Unitéhors TVA
96,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Code | ECLF |
Matériau | Acier au carbone |
Type de raccord | Bride |
Type de raccord à sertir | Bride tournante |
Extrémité de raccordement | ANSI 150 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression de travail maximum | 290 psi |
79,56 €/ Unitéhors TVA
96,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026