Eriks

Raccord ECLF 200 acier DIN PN10 DN200

  • ERIKS:10070084
Image 1
Ajouter à la liste

659,88 €/ Unitéhors TVA

798,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECLF
Matériau
Acier au carbone
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN10
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 200
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi