Eriks

Raccord ECLF 19 inox/acier EN1092 PN40 DN20

  • ERIKS:10069984
Image 1
Ajouter à la liste

143,64 €/ Unitéhors TVA

173,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECLF
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 20
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi
Alternatives
Product Image

LMC Raccord SHLF 19 inox/acier EN1092-1 PN40 DN20

  • Eriks:12493632
  • Manufacturer:RSFLP019

85,68 €/ Unitéhors TVA

103,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026