Eriks

Raccord ECLF 150 inox EN1092 PN16 DN150

  • ERIKS:10070079
Image 1
Ajouter à la liste

914,40 €/ Unitéhors TVA

1 106,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECLF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN10/16
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 150
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi
Alternatives

1 108,08 €/ Unitéhors TVA

1 340,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026