Eriks

Raccord ECLF 13 inox EN1092 PN40 DN15

  • ERIKS:10069978
Image 1
Ajouter à la liste

91,80 €/ Unitéhors TVA

111,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECLF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 15
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi
Alternatives
Product Image

LMC Raccord SHLF 13 inox EN1092-1 PN40 DN15

  • Eriks:11271898
  • Manufacturer:RRFLP013

352,80 €/ Unitéhors TVA

426,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026