Eriks

Raccord ECLF 100 inox/acier EN1092 PN16 DN100

  • ERIKS:10070065
Image 1
Ajouter à la liste

304,92 €/ Unitéhors TVA

368,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECLF
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN10/16
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 100
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi