222,48 €/ Unitéhors TVA
269,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Code | ECLF |
Matériau | Acier au carbone |
Type de raccord | Bride |
Type de raccord à sertir | Bride tournante |
Extrémité de raccordement | EN1092 PN10/16 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN 100 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |
213,12 €/ Unitéhors TVA
257,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026