Eriks

Raccord ECFF 65 inox EN1092 PN16 DN65

  • ERIKS:10069947
Image 1
Ajouter à la liste

237,60 €/ Unitéhors TVA

287,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECFF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
EN1092 PN10/16
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 65
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi