Eriks

Raccord ECFF 50 inox EN1092 PN16 DN50

  • ERIKS:10037984
Image 1
Ajouter à la liste

197,28 €/ Unitéhors TVA

238,71 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECFF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
EN1092 PN10/16
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 50
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi
Alternatives

177,84 €/ Unitéhors TVA

215,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026