Eriks

Raccord ECFF 38 inox ASA 150lbs 1.1/2"

  • ERIKS:10069936
Image 1
Ajouter à la liste

118,44 €/ Unitéhors TVA

143,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECFF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
ANSI 150
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
20 bar
Pression de travail maximum
290 psi