115,92 €/ Unitéhors TVA
140,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Code | ECFF |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | EN1092 PN40 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN 32 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Pression maximum de service | 40 bar |
Pression de travail maximum | 580 psi |
117,36 €/ Unitéhors TVA
142,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026