67,90 €/ Unitéhors TVA
82,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/07/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Code | ECFF |
Matériau | Acier au carbone |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | EN1092 PN40 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN 32 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Pression maximum de service | 40 bar |
Pression de travail maximum | 580 psi |
158,04 €/ Unitéhors TVA
191,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027