Eriks

Raccord ECFF 25 inox ASA 150lbs 1"

  • ERIKS:10069925
Image 1
Ajouter à la liste

84,96 €/ Unitéhors TVA

102,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECFF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
ANSI 150
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
20 bar
Pression de travail maximum
290 psi