Eriks

Raccord ECFF 25 acier ASA 150lbs 1"

  • ERIKS:10037955
Image 1
Ajouter à la liste

106,92 €/ Unitéhors TVA

129,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECFF
Matériau
Acier au carbone
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
ANSI 150
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
20 bar
Pression de travail maximum
290 psi
Alternatives
Product Image

LMC Raccord SHLF 25 acier ASA 150 LBS 1"

  • Eriks:12493622
  • Manufacturer:FLPA1025

79,56 €/ Unitéhors TVA

96,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026