Eriks

Raccord ECFF 19 inox EN1092 PN40 DN20

  • ERIKS:10069916
Image 1
Ajouter à la liste

81,72 €/ Unitéhors TVA

98,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECFF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 20
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi