107,64 €/ Unitéhors TVA
130,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Code | ECFF |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | ANSI 150 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression de travail maximum | 290 psi |