Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Code | ECFF |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | EN1092 PN16 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN 150 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |
897,12 €/ Unitéhors TVA
1 085,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026