Eriks

Raccord ECFF 150 acier ASA 300lbs 6"

  • ERIKS:10069971
Image 1
Ajouter à la liste

989,28 €/ Unitéhors TVA

1 197,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECFF
Matériau
Acier au carbone
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
ANSI 300
Dimensions de l'extrémité de raccordement
6
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
51 bar
Pression de travail maximum
740 psi