Eriks

Raccord ECFF 125 acier EN1092 PN16 DN125

  • ERIKS:10037952
Image 1
Ajouter à la liste

223,56 €/ Unitéhors TVA

270,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECFF
Matériau
Acier au carbone
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
EN1092 PN16
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 125
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi
Alternatives

286,20 €/ Unitéhors TVA

346,30 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026