Eriks

Raccord ECFF 125 acier ASA 150lbs 5"

  • ERIKS:10069967
Image 1
Ajouter à la liste

187,20 €/ Unitéhors TVA

226,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECFF
Matériau
Acier au carbone
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
ANSI 150
Dimensions de l'extrémité de raccordement
5
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
20 bar
Pression de travail maximum
290 psi