Eriks

Raccord ECFF 100 acier EN1092 PN40 DN100

  • ERIKS:10069962
Image 1
Ajouter à la liste

137,52 €/ Unitéhors TVA

166,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECFF
Matériau
Acier au carbone
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 100
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi