Eriks

Raccord ECFF 100 acier ASA 150lbs 4"

  • ERIKS:10037958
Image 1
Ajouter à la liste

277,56 €/ Unitéhors TVA

335,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECFF
Matériau
Acier au carbone
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
ANSI 150
Dimensions de l'extrémité de raccordement
4
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
20 bar
Pression de travail maximum
290 psi