37,15 €/ Unitéhors TVA
44,95 €TVA incluse
155 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ECF |
Matériau | Laiton |
Type de raccord | Fileté avec douille cannelée |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP a fond plat |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2.1/2" |
Matériau du joint | PUR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Lisse, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN63 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Pression de travail maximum | 362 psi |