Eriks

Raccord ECF 32 laiton 1.1/4" taraudé BSP

  • ERIKS:10039006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,38 €/ Unitéhors TVA

13,77 €TVA incluse

498 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ECF
Matériau
Laiton
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Matériau du joint
PUR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi