Eriks

Raccord ECF 32 inox 1.1/2" taraudé BSP

  • ERIKS:10070298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

162,36 €/ Unitéhors TVA

196,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ECF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Matériau du joint
PTFE
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi