158,70 €/ Unitéhors TVA
192,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Code | DSG |
Matériau | Aluminium |
Type de raccord | Jonction double |
Type de raccord à sertir | DSG |
Extrémité de raccordement | Avec verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN65 |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Nervuré |
Flexible diam. int. (DN) | DN75 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |