16,44 €/ Unitéhors TVA
19,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DSG |
Matériau | Aluminium |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | DSP |
Extrémité de raccordement | Avec verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN65 |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Nervuré |
Flexible diam. int. (DN) | DN70 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |