Eriks

Raccord DSP DSG aluminium DN40 pilier 40

  • ERIKS:13353736
Image 1
Demi-raccord symétrique pompier DSP ou "AR " type DSG. Raccord à douille cannelée avec verrou. Exécution: aluminium. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

184,80 €/ Unitéhors TVA

223,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
DSG
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Jonction double
Type de raccord à sertir
DSG
Extrémité de raccordement
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN40
Matériau du joint
NBR
Exécution douille
Nervuré
Flexible diam. int. (DN)
DN40
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi