Eriks

Raccord droit siège conique inox 316 Fig.340 2x filetage femelle 2.1/2"

  • ERIKS:11155745
Image 1
Ajouter à la liste

63,83 €/ Unitéhors TVA

77,23 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type
340
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2.1/2"
Type de raccord à sertir 2
Filetage femelle fixe
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
2.1/2"
Forme
Droit
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C