Eriks

Raccord DELTA KU 3311, diamètre intérieur 305 mm, en aluminium, PN10 DN300

  • ERIKS:12188585
Image 1
Ajouter à la liste

603,53 €/ Unitéhors TVA

730,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3311
Type
KU 3311
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride fixe
Extrémité de raccordement
EN1092 PN10
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN300
Angle (Degrees)
0 °
Flexible diam. int. (DN)
DN300
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi