Eriks

Raccord de tuyau/stem GB 1 1/2"

  • ERIKS:10014362
Image 1
Ajouter à la liste

9,75 €/ Unitéhors TVA

11,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SSF-12-B1.7-4
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male tournant
Dimensions de l'extrémité de raccordement
5
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Pression maximum de service
175 bar
Pression de travail maximum
254 psi