Eriks

Raccord de tuyau 2VH 63 laiton 3" taraudé BSP

  • ERIKS:10070290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

127,44 €/ Unitéhors TVA

154,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2VH
Matériau
Laiton
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Matériau du joint
PUR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN63
Pression maximum de service
6 bar
Pression de travail maximum
87 psi