Eriks

Raccord de tuyau 2VH 32 inox 1.1/4" taraudé BSP

  • ERIKS:10070285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,08 €/ Unitéhors TVA

96,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2VH
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Matériau du joint
PTFE
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
6 bar
Pression de travail maximum
87 psi