Eriks

Raccord de tuyau 2VH 25 laiton 1" taraudé BSP

  • ERIKS:10038988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,32 €/ Unitéhors TVA

11,28 €TVA incluse

432 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2VH
Matériau
Laiton
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Matériau du joint
PUR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
6 bar
Pression de travail maximum
87 psi