Eriks

Raccord de tuyau 2VH 13 laiton 3/4" taraudé BSP

  • ERIKS:10038983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,02 €/ Unitéhors TVA

25,43 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2VH
Matériau
Laiton
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Matériau du joint
PUR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
6 bar
Pression de travail maximum
87 psi