Eriks

Raccord de tuyau 2KH 25 laiton 1" taraudé BSP

  • ERIKS:10038973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,40 €/ Unitéhors TVA

16,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2KH
Code
2KH
Matériau
Laiton
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
Cône interieur 37°
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi