Eriks

Raccord de tuyau 2KH 19 laiton 3/4" taraudé BSP

  • ERIKS:10038972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,63 €/ Unitéhors TVA

14,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2KH
Code
2KH
Matériau
Laiton
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
Cône interieur 37°
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi