Eriks

Raccord de tuyau 1VHS 25 laiton 1" fileté BSP

  • ERIKS:10038968
Image 1
Ajouter à la liste

31,42 €/ Unitéhors TVA

38,02 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1VHS
Code
1VHS
Matériau
Laiton
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Surface d`étanchéité
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi