Eriks

Raccord de tuyau 1VH 8 inox 1/4" fileté BSPT

  • ERIKS:10038965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,09 €/ Unitéhors TVA

20,68 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1VH
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Pression maximum de service
6 bar
Pression de travail maximum
87 psi