Eriks

Raccord de tuyau 1VH 63 laiton 3" fileté BSP

  • ERIKS:11075341
Image 1
Ajouter à la liste

87,40 €/ Unitéhors TVA

105,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1VH
Matériau
Laiton
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN63
Pression maximum de service
6 bar
Pression de travail maximum
87 psi