5,78 €/ Unitéhors TVA
6,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1VH |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Fileté avec douille cannelée |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Pression maximum de service | 6 bar |
Pression de travail maximum | 87 psi |