Eriks

Raccord de tuyau 1VH 25 laiton/Niklé 3/4" fileté BSPT

  • ERIKS:12135865
Image 1
Ajouter à la liste

8,39 €/ Unitéhors TVA

10,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1VH
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
6 bar
Pression de travail maximum
87 psi