Eriks

Raccord de tuyau 1VH 19 laiton 1/2" fileté BSP

  • ERIKS:10038942
Image 1
Ajouter à la liste

6,51 €/ Unitéhors TVA

7,88 €TVA incluse

148 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1VH
Matériau
Laiton
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
6 bar
Pression de travail maximum
87 psi