Eriks

Raccord de tuyau 1VH 19 acier 3/4" fileté BSP

  • ERIKS:10038945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,63 €/ Unitéhors TVA

11,65 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1VH
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
6 bar
Pression de travail maximum
87 psi
Alternatives

5,47 €/ Unitéhors TVA

6,62 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026