Eriks

Raccord de tuyau 1VH 10 laiton 3/8" taraudé BSP

  • ERIKS:11304602
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1VH
Code
1VH
Matériau
Laiton
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
Surface d`étanchéité
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi