Eriks

Raccord de tuyau 1KH 9 laiton 1/4" FM BSP

  • ERIKS:10038925
Image 1
Ajouter à la liste

6,04 €/ Unitéhors TVA

7,31 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

89 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1KH
Code
1KH
Matériau
Laiton
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Cône interieur 37°
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi