Eriks

Raccord de tuyau 1KH 6 laiton 1/2" FM BSP

  • ERIKS:10038920
Image 1
Ajouter à la liste

6,97 €/ Unitéhors TVA

8,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1KH
Code
1KH
Matériau
Laiton
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Cône interieur 37°
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi