3,03 €/ Unitéhors TVA
3,67 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1KH |
Code | 1KH |
Matériau | Laiton |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Cône interieur 37° |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |