Eriks

Raccord de tuyau 1KH 13 inox 1/2" FM BSP

  • ERIKS:10038916
Image 1
Ajouter à la liste

23,49 €/ Unitéhors TVA

28,42 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1KH
Code
1KH
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Cône interieur 37°
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi