Eriks

Raccord de tuyau 1KH 10 inox 3/8" FM BSP

  • ERIKS:10038909
Image 1
Ajouter à la liste

1,79 €/ Unitéhors TVA

2,17 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1KH
Code
1KH
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Cône interieur 37°
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi